GN423-12-100-A-ESS Gerätegriff, Montage von der Rückseite

Gerätegriffe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 423-12-100-A-ESS
Rubix:1129710
Hersteller:GN 423-12-100-A-ESS
EAN:4045525922334
GN423-12-100-A-ESS Gerätegriff, Alu-Profil schwarz eloxiert

Technische Zusammenfassung

Länge100 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN423-12-100-A-ESS Gerätegriff, Montage von der Rückseite


Die Abmessungen der Gerätegriffe GN 423 sind auf die Verwendung im Bereich der 19“-Gehäusetechnik abgestimmt. Die in der Tabelle angegebenen Werte der Höheneinheit HE, beziehen sich auf die entsprechend korrespondierenden Frontplattenhöhen der Gehäuse. Griffsteg und Grifffüße sind über eine Steckverbindung miteinander verbunden, so dass sich Sonderlängen sehr einfach realisieren lassen. Dank der mitglieferten Befestigungsschrauben lassen sich die Gerätegriffe leicht und wirtschaftlich montieren.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht34 g
Länge100 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser12 mm
Zolltarifcode39263000
4,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,89 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge