K0140.05X16 Rändelschraube, DIN464, Automaten Stahl
Rändelschrauben hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 464
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0140.05X16
Rubix:157944
EAN:4059245036813



Dokumente
Produktdetails : K0140.05X16 Rändelschraube, DIN464, Automaten Stahl
Muttern, Schrauben und Knöpfe mit Rändelungen eignen sich besonders für das manuelle Fixieren und Klemmen. Eine werkzeuglose Montage ist problemlos möglich. Die verschiedenen Ausführungen in Form, Gewindegrößen und Werkstoff bieten vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau.
WERKSTOFF: Stahl. Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Automatenstahl brüniert. Edelstahl blank. | HINWEIS: * Bei dieser Länge wird die Rändelschraube mit Schaft geliefert (Gewindefreistich entfällt, Gewindelänge nach DIN).
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 15 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std