K0143.052 Rändelmutter, hoch, Edelstahl

Rändelmuttern hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 466

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0143.052
Rubix:326200
EAN:4059245039876
K0143.052 Hohe Rändelmutter DIN466 M5 Niro

Technische Zusammenfassung

Länge20 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0143.052 Rändelmutter, hoch, Edelstahl


Muttern, Schrauben und Knöpfe mit Rändelungen eignen sich besonders für das manuelle Fixieren und Klemmen. Eine werkzeuglose Montage ist problemlos möglich. Die verschiedenen Ausführungen in Form, Gewindegrößen und Werkstoff bieten vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau.
WERKSTOFF: Stahl. Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahl brüniert. Edelstahl blank. | HINWEIS: Rändelmuttern hoch M12 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen. | AUSFÜHRUNG 1: hoch

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung12 g
Länge20 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181639
1,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,83 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen

Länge