GN559-162-A-SW Handgriff, geschlossene Form, Aluminium
Handgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 559-162-A-SW
Rubix:92165
Hersteller:GN 559-162-A-SW
EAN:4045525294103





Produktdetails : GN559-162-A-SW Handgriff, geschlossene Form, Aluminium
Charakteristisch für Handgriffe GN 559 ist die als Daumenauflage ausgebildete Fläche auf dem vorderen Griffschenkel. Gleichzeitig gestattet der verlängerte Schenkel die Ausführung als offene Form, bei welcher der Zugriff von der Seite her erfolgen kann. Handgriffe GN 559 zeichnen sich durch eine hohe Stabilität aus. Die Befestigung erfolgt jeweils durch zwei Schrauben M 8, wobei bei der geschlossenen Form A zwei Lochabstände (l2 oder l3) zur Verfügung stehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 254 g |
|---|---|
| Länge | 162 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
