Referenzen
INA:ASS560X604X2,3-A
Rubix:17506
Hersteller:0069647100000
EAN:4054364146115


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 560 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 604 mm |
| Breite | 2,3 mm |
Produktdetails : ASS 560X604X2.3-A (INA) Axial-Lagerscheibe INA
Fünftes Rad für Axiallager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 730 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 560 mm |
| Außendurchmesser | 604 mm |
| Breite | 2,3 mm |
| Stärke | 2,3 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.119,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.332,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage