TMAS 125-040 Ausgleichsscheiben (Satz a 10 Stück) 0.40 mm SKF

Ausgleichsscheiben (Satz a 10 Stück) 0.40mm SKF

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TMAS 125-040
Rubix:17248
EAN:7316570171211
TMAS 125-040 Ausgleichsscheiben (Satz a 10 Stück) 0.40 mm SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TMAS 125-040 Ausgleichsscheiben (Satz a 10 Stück) 0.40 mm SKF


Ausgleichscheibensatz
Ausgleichscheibensatz

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite125 mm
Stärke0,4 mm
Werkstoffedelstahl 304s31
Zolltarifcode90173000
40,38 exkl. MwSt.
/ Packung
48,05 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std