Axial-Rillenkugellager SKF 51410, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 43 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:51410
Rubix:9128
Hersteller:39775
EAN:7316576678059


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 43 mm |
Produktdetails : 51410 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 43x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1990 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 43 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 514 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 2 kg |
| Stärke | 43 mm |
| Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Dichtung | open |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 159000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
178,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen