Axial-Rillenkugellager SKF 51417 M, Innendurchmesser: 85 mm | Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 72 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:51417 M
Rubix:176974
Hersteller:180824
EAN:7316572052563




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 72 mm |
Produktdetails : 51417 M (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend, Messingkäfig SKF
Axial-Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 711, einseitig wirkend, zerlegbar, Messingkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 72x180x180 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9316,6 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 72 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 514 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 9,45 kg |
| Stärke | 72 mm |
| Referenzdrehzahl | 1200 rpm |
| Dichtung | open (no seals) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 286000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.264,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.504,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen