Axial-Rillenkugellager SKF 51407, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 32 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:51407
Rubix:9125
Hersteller:39767
EAN:7316576677984


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 32 mm |
Produktdetails : 51407 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 742 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 32 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 514 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,79 kg |
| Stärke | 32 mm |
| Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 76100 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen