Axial-Rillenkugellager FAG 52407, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 59 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:52407
Rubix:3546585
Hersteller:0383763340000
EAN:4012801162739


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 59 mm |
Produktdetails : 52407 (FAG) Axial-Rillenkugellager, zweiseitig wirkend FAG
Axial-Rillenkugellager 524, zweiseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1440 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 59 mm |
| Lagertyp | zweiseitig wirkend |
| Serie | 524 |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 1,44 kg |
| Stärke | 59 mm |
| Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
| Dichtung | without washers |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 76000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
259,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
308,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen