Axial-Rillenkugellager FAG 51276-MP, Innendurchmesser: 380 mm | Außendurchmesser: 520 mm | Breite: 112 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:51276-MP
Rubix:3512993
Hersteller:0388114300000
EAN:4026677916488
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser380 mm
Außendurchmesser520 mm
Breite112 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51276-MP (FAG) Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend, Messingkäfig FAG


Axial-Rillenkugellager 512..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht68000 g
Innendurchmesser380 mm
Außendurchmesser520 mm
Breite112 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie512..-mp
Käfigmessing
Gewicht74,5 kg
Stärke112 mm
Referenzdrehzahl860 rpm
Dichtungopen
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca750000 N
Zolltarifcode84821090
7.693,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.155,05 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an