Axial-Rillenkugellager FAG 51176-MP, Innendurchmesser: 380 mm | Außendurchmesser: 460 mm | Breite: 146 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:51176-MP
Rubix:1672491
Hersteller:0190616250000
EAN:4012801351522


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 380 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 460 mm |
| Breite | 146 mm |
Produktdetails : 51176-MP (FAG) Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend, Messingkäfig FAG
Axial-Rillenkugellager 511..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 380 mm |
| Außendurchmesser | 460 mm |
| Breite | 146 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 511..-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 22,4 kg |
| Stärke | 65 mm |
| Referenzdrehzahl | 860 rpm |
| Dichtung | none |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 430000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.479,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.141,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort