Axial-Rillenkugellager SKF 51309, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 28 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:51309
Rubix:9099
Hersteller:39739
EAN:7316577058966
51309 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51309 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF


SKF Axialkugellager werden als einseitig oder zweiseitig wirkende Axialkugellager hergestellt. Sie sind nur für die Aufnahme von Axiallasten ausgelegt und dürfen keiner Radiallast ausgesetzt werden.
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen.

Stärken

- Teilbare Konstruktion erleichtert Montage/Demontage und Wartungsinspektionen
- Austauschbare Komponenten
- Geschliffene Bohrung der Wellenscheiben ermöglicht Presspassung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x85x85 mm
Bruttogewicht650 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite28 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie513
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,66 kg
Stärke28 mm
Referenzdrehzahl2800 rpm
Dichtungopen, separable (no integral seals)
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca76100 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
57,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,48 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an