Axial-Rillenkugellager FAG 51188-MP, Innendurchmesser: 440 mm | Außendurchmesser: 540 mm | Breite: 80 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:51188-MP
Rubix:948557
Hersteller:0190616760000
EAN:4012801351584


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 440 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 540 mm |
| Breite | 80 mm |
Produktdetails : 51188-MP (FAG) Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend, Messingkäfig FAG
Axial-Rillenkugellager 511..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 440 mm |
| Außendurchmesser | 540 mm |
| Breite | 80 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 511..-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 40 kg |
| Stärke | 80 mm |
| Referenzdrehzahl | 740 rpm |
| Dichtung | not sealed |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 530000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.406,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.433,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage