Axial-Rillenkugellager FAG 52410, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 78 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:52410
Rubix:509968
Hersteller:0190070780000
EAN:4012801515474


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 78 mm |
Produktdetails : 52410 (FAG) Axial-Rillenkugellager, zweiseitig wirkend FAG
Axial-Rillenkugellager 524, zweiseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 78x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3560 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 78 mm |
| Lagertyp | zweiseitig wirkend |
| Serie | 524 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 3,56 kg |
| Stärke | 18 mm |
| Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
| Dichtung | unsealed (no seals) |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 138000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
420,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
500,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen