Axial-Rillenkugellager FAG 53309, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 30.1 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:53309
Rubix:509988
Hersteller:0167159000000
EAN:4012801163057
53309 (FAG) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite30,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 53309 (FAG) Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend FAG


Axial-Rillenkugellager 533, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30,1x85x85 mm
Bruttogewicht680 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite30,1 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie533
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,783 kg
Stärke25 mm
Referenzdrehzahl6800 rpm
Dichtungopen (no seals)
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca75000 N
Zolltarifcode84821090
74,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,81 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an