Axial-Rillenkugellager FAG 52409, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 72 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:52409
Rubix:509967
Hersteller:0190070600000
EAN:4012801198981


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 72 mm |
Produktdetails : 52409 (FAG) Axial-Rillenkugellager, zweiseitig wirkend FAG
Axial-Rillenkugellager 524, zweiseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 72x100x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2710 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 72 mm |
| Lagertyp | zweiseitig wirkend |
| Serie | 524 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 2,71 kg |
| Stärke | 72 mm |
| Referenzdrehzahl | 6500 rpm |
| Dichtung | open (no seal) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 123000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
344,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
409,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen