Axial-Rillenkugellager FAG 52213, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 47 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:52213
Rubix:509945
Hersteller:0167155600000
EAN:4012801198752


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 47 mm |
Produktdetails : 52213 (FAG) Axial-Rillenkugellager, zweiseitig wirkend FAG
Axial-Rillenkugellager 522, zweiseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47x100x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1360 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 47 mm |
| Lagertyp | zweiseitig wirkend |
| Serie | 522 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 1,36 kg |
| Stärke | 10 mm |
| Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
| Dichtung | open |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 64000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std