Axial-Rillenkugellager NSK 53308, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 78 mm | Breite: 28.5 mm
Axial-Rillenkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:53308
Rubix:726102
EAN:00029176413148


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 28,5 mm |
Produktdetails : 53308 (NSK) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 28,5 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 53308u |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,704 kg |
| Stärke | 28,5 mm |
| Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 70000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen