Axial-Rillenkugellager SKF 225147 M, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 58 mm | Breite: 29.808 mm
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend, Messingkäfig SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:225147 M
Rubix:309508
Hersteller:35496
EAN:7316577007568


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 29,808 mm |
Produktdetails : 225147 M (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend, Messingkäfig SKF
SKF Axial-Rillenkugellager stehen als einseitig und als zweiseitig wirkende Lager zur Verfügung. Sie eignen sich ausschließlich zur Aufnahme von Axialbelastungen und dürfen radial nicht belastet werden.
Axial-Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 711, einseitig wirkend mit Laufscheiben, Messingkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 29,81x58x58 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 454 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 29,808 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 225 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 0,454 kg |
| Stärke | 29,808 mm |
| Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 65000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen