Axial-Rillenkugellager SKF 52205, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 28 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:52205
Rubix:9138
Hersteller:39820
EAN:7316577058959


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 52205 (SKF) Axial-Rillenkugellager zweiseitig wirkend SKF
SKF Axialkugellager werden als einseitig oder zweiseitig wirkende Axialkugellager hergestellt. Sie sind nur für die Aufnahme von Axiallasten ausgelegt und dürfen nicht radial belastet werden.
Zweiseitig wirkende Axialkugellager nehmen Axialbelastungen in beiden Richtungen auf, dürfen aber keiner Radialbelastung ausgesetzt werden. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und die Instandhaltungskontrolle. Viele Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 215,8 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 28 mm |
| Lagertyp | zweiseitig wirkend |
| Serie | 522 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,22 kg |
| Stärke | 28 mm |
| Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
| Dichtung | open |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 26500 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen