Axial-Rillenkugellager FAG 51188-MP-P5, Innendurchmesser: 440 mm | Außendurchmesser: 540 mm | Breite: 80 mm
Axial-Rillenkugellager 511..-MP
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:51188-MP-P5
Rubix:2998350
Hersteller:0704523500000


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 440 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 540 mm |
| Breite | 80 mm |
Produktdetails : 51188-MP-P5 (FAG) Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend, Messingkäfig FAG
Axial-Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 440 mm |
| Außendurchmesser | 540 mm |
| Breite | 80 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 511 |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 42 kg |
| Stärke | 80 mm |
| Referenzdrehzahl | 740 rpm |
| Dichtung | open (no seals), separable, not pre-lubricated |
| Genauigkeit | p5 (abec 5 / iso class 5) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 530000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.489,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
7.722,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort