Referenzen
INA:AXK560X606X5/0-10
Rubix:17544
Hersteller:0001113689065
EAN:4012802697407




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 560 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 606 mm |
| Breite | 5 mm |
Produktdetails : AXK 560X606X5/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA
Axialer Käfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 650 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 560 mm |
| Außendurchmesser | 606 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 227000 N |
| Serie | axk |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,65 kg |
| Stärke | 5 mm |
| Grenzdrehzahl | 170 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 2500000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.007,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.579,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage