8851WK Hohlraumversiegelungs-Wachs Plus Applikator-Set
3M™ Hohlraumversiegelungs-Wachs Plus Applikator-Set
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:Q08851WK
Rubix:3478812
Hersteller:7100088894

Technische Zusammenfassung
| Fassungsvermögen | 500 ml |
|---|---|
| Typ | cavity wax plus applikatorstab-set |
Dokumente
Produktdetails : 8851WK Hohlraumversiegelungs-Wachs Plus Applikator-Set
Das 3M™ Hohlraumversiegelungs-Wachs Plus Applikator-Set unterstützt Automechaniker beim Auftragen von 3M™ Hohlraumversiegelungs-Wachs (separat erhältlich) an schwer zugänglichen Stellen. Das Applikator-Set enthält Schläuche in drei Längen für den fachmännischen Auftrag der Schutzbeschichtung an kritischen Stellen. Bei der Fahrzeugreparatur ist die Verwendung von Hohlraumversiegelungs-Wachs empfehlenswert.
Mit dem verschiedenen mitgelieferten Düsen und durch die einfache Einstellung der Regler können Sie das Produkt in verschiedenen Finish-Ausführungen aufsprühen und Nähte unterschiedlicher Breiten und Formen erzeugen. Sowohl Kartuschen als auch Beutel eignen sich für die Standarddüsen, die den Produkten beigelegt sind.
Stärken
• Applikator-Set unterstützt Automechaniker beim Auftragen von Hohlraumversiegelungs-Wachs an schwer zugänglichen Stellen
• Set umfasst drei Schlauchlängen für flexible Auftragsmöglichkeiten
• Set umfasst drei Schlauchlängen für flexible Auftragsmöglichkeiten (20 cm, 61 cm, 86 cm)
• Produkt erfüllt die Normen der OEM-Hersteller für die Fahrzeugreparatur
• Applikator-Set ist für die Verwendung mit 3M™ Hohlraumversiegelungs-Wachs Plus – Teilenummer 08852 (separat erhältlich) geeignet
Anwendungen
Hohlraumschutz - Rostschutz - Wachsen - korrosionsfest
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 500 ml |
|---|---|
| Typ | cavity wax plus applikatorstab-set |
| Modell | 8851wk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
434,04 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
516,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




