UCT306 (TIM) Spannlagereinheit Timken

Aufgespanntes Lager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:UCT306
Rubix:3154301
EAN:0013992167019
UCT306 (TIM) Spannlagereinheit Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Breite41 mm
Werkstoffgusseisen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCT306 (TIM) Spannlagereinheit Timken


Timken-Innovationen halten weiterhin die Welt in Bewegung, darunter die Erfindung des Lagers mit breitem Innenring und der Kugellager-Gehäuseeinheit. Timken setzt diese Innovationskraft fort, indem wir unser umfassendes ingenieurtechnisches Know-how in den Bereichen Lager, Metallurgie, Dichtungen und Anwendungen beim Endanwender einsetzen, um aus unserer Produktreihe der Gehäuseeinheiten optimierte Leistung zu erzielen.

Stärken

-UKT-Aufnahmeeinheiten werden dort eingesetzt, wo Wellenverstell- und Riemenspannvorrichtungen benötigt werden, wie z. B. bei Förderanlagen
Diese Einheiten bieten kompakte, effiziente Halterungen für verstellbare Wellen und Förderband-Aufnahmeriemen
Jede Einheit wird zusammengebaut und einbaufertig geliefert
Diese Einheiten verwenden breite Innenringkugellager mit selbstausrichtenden sphärischen Außendurchmessern, die eine Fehlausrichtung der Welle ausgleichen
Die Einheiten mit Gehäuse der Serie UKT von Timken sind mit dem Timken-Lagereinsatz mit Feststellschraube (UK) ausgestattet
br>Lager vorgeschmiert und sofort einbaufertig
Schmierfitting zum Nachschmieren im Lieferumfang enthalten
Die geklebte Dichtungskonstruktion eignet sich gut für industrielle Anwendungen in nassen oder schmutzigen Umgebungen
Die geklebte Dichtungskonstruktion eignet sich gut für industrielle Anwendungen in nassen oder schmutzigen Umgebungen
Nutenabstand und -breite sind mit denen von Wettbewerbern austauschbar
Gehäuse für einen einfachen Lageraustausch ausgelegt

Anwendungen

Industriell

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Breite41 mm
Werkstoffgusseisen
Typaufnahmelager
Gesamtbreite Lager28 mm
Länge137 mm
Serieuct 300
Innenbreite43 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r15000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr26700 N
Gewicht1,8 kg
72,28 exkl. MwSt.
/ Stück
86,01 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen