Kegelrollenlager Timken 33472, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 57.15 mm | Breite: 23.444 mm
Außenring eines Kegelrollenlagers
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:33472
Rubix:7109
Hersteller:100142471
EAN:0053893264103


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 23,444 mm |
Produktdetails : 33472 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Mit der Fähigkeit, radiale und axiale Lasten aufzunehmen, sind die Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® so konzipiert, dass sie in den kompaktesten Einbauräumen die größte Langlebigkeit bieten.
Timken Kegelrollenlager-Außenring (Single Cup) für TS-Baugruppe. 120 mm Außen-Ø, 23,444 mm Breite, Käfig aus gestanztem Stahl.
Stärken
Beide Ringe müssen gleichzeitig ersetzt werden, um die Zuverlässigkeit und die Lebensdauer zu maximieren.
Anwendungen
Werkzeugmaschine, Automobil
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 133,858x133,858x34,544 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 557,5 g |
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 23,444 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Serie | 33000 |
| Gesamtbreite Lager | 29,794 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 197000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 138000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen