Kegelrollenlager Timken 3526, Außendurchmesser: 87.312 mm | Innendurchmesser: 44.45 mm | Breite: 23.812 mm
Außenring eines Kegelrollenlagers
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:3526
Rubix:842024
Hersteller:100013918
EAN:0053893128030


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 87,312 mm |
| Breite | 23,812 mm |
Produktdetails : 3526 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Mit der Fähigkeit, radiale und axiale Lasten aufzunehmen, sind die Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® darauf ausgelegt, in den kompaktesten Einbauräumen höchste Langlebigkeit zu bieten.
Einreihiger Kegelrollenlager-Außenring (Single Cup) von Timken. Für die Montage mit dem passenden Kegel-Partner im TS-Konzept.
Stärken
Beide Ringe müssen gleichzeitig ausgetauscht werden, um die Zuverlässigkeit und Lebensdauer zu maximieren.
Anwendungen
Werkzeugmaschine, Automobil
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 95,758x95,758x26,67 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 305,3 g |
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
| Außendurchmesser | 87,312 mm |
| Breite | 23,812 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Serie | ts (tapered single) / single cup |
| Gesamtbreite Lager | 30,163 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 30100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage