GX 155 ESD S1P W10 GR.41 Halbschuh Mesh Obermaterial Stahlkappe black white
ATLAS SICHERHEITSSCHUH DAMEN GX 155 ESD S1P SRC
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:37700 S2 41
Rubix:3311111
Hersteller:37700-41
EAN:4043692007915

Produktdetails : GX 155 ESD S1P W10 GR.41 Halbschuh Mesh Obermaterial Stahlkappe black white
Atlas Sicherheitsschuh Damen gx 155 esd s1p src w10 mt 41
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 41 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | polyvinylchlorid (pvc) |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s1p |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,46 € exkl. MwSt.
/ Paar
112,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen