Schutzhandschuhe f. allgemeine Arbeiten Asatex® 3709 Feinstrickhandschuh PU schwarz Gr. 8, Größe: 08 | Hauptmaterial: Nylon | Abriebwiderstandswert: 3
ASATEX 3709 Feinstrickhandschuh PU schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:3709 Feinstrickhandschuh PU schwarz Gr. 8
Rubix:1638596
EAN:4029201132378


Technische Zusammenfassung
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Produktdetails : ASA-3709-08 ASATEX 3709 Feinstrickhandschuh PU schwarz Gr. 8
ASATEX 3709 Feinstrickhandschuh PU schwarz Gr. 8
Stärken
Innenhand und Fingerkuppen mit Soft- PU Beschichtung, hervorragendes Tastgefühl, sehr dünne Beschichtung, gute Passform und Griffsicherheit, sehr angenehmer Tragekomfort, Beschichtung: Soft- PU (Polyurethan) schwarz, Träger: 100% Polyamid (Nylon) schwarz , Teilung: 18g, EN 388: 3120 Cat. 2, VE: 12/144 Paar
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | nylon |
| Werkstoff | 100% polyamid (nylon) schwarz |
| Herkunftsland | PK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,78 € exkl. MwSt.
/ Paar
2,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage