ASA-3715-11 3715 Schnittschutzhandschuh PU grau Gr. 11
ASA-3715-07 3715 Schnittschutzhandschuh PU grau Gr. 7
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:3715 Schnittschutzhandschuh PU grau Gr. 11
Rubix:1639123
EAN:4029201151119

Produktdetails : ASA-3715-11 3715 Schnittschutzhandschuh PU grau Gr. 11
PU-Schnittschutzhandschuh EN 388 Kat IISchnittschutzstufe 5Innenhand und Fingerkuppen mit PU-Beschichtunggutes Tastgefühlhohe Abriebfestigkeitsehr gute Passformangenehmer TragekomfortGr 7-11 VE 100 Paar / Größe
ASATEX 3715 Schnittschutzhandschuh PU grau Gr. 11
Stärken
Schnittschutzstufe 5, Innenhand und Fingerkuppen mit PU-Beschichtung, gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Passform, angenehmer Tragekomfort, Beschichtung: PU (Polyurethan) grau, Träger: HDPE,Glasfaser, Teilung: 13g, EN 388: 4543 Cat. 2, VE: 10/100 Paar
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 11 |
| Schnittwiderstandswert | 5 |
| Hauptmaterial | hdpe |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Werkstoff | hdpe, glasfaser |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
931,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Paar
1.107,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
