ASA-3410-10 ASATEX 3410 Nitrilhandschuh blau Gr. 10
ASA-3410-08 ASATEX 3410 Nitrilhandschuh blau Gr. 8
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:3410 Nitrilhandschuh blau Gr. 10
Rubix:1638419
EAN:4029201013424


Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Produktdetails : ASA-3410-10 ASATEX 3410 Nitrilhandschuh blau Gr. 10
Nitril-Handschuhe, blau,
Strickbund, Handrücken frei,
gemäß EN 388 - 4.1.1.1., Kategorie 2,
Größe 8.
Strickbund, Handrücken frei,
gemäß EN 388 - 4.1.1.1., Kategorie 2,
Größe 8.
ASATEX 3410 Nitrilhandschuh blau Gr. 10
Stärken
Handrücken teilbeschichtet, Strickbund, hohe Abriebfestigkeit, öl- und fettabweisend, Beschichtung: Nitril, blau, Träger: 100% Baumvolle, EN 388: 4211 Cat. 2, VE: 12/144 Paar
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Werkstoff | 100% baumwolle |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,04 € exkl. MwSt.
/ Paar
1,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std