20B-1 A+S 5M (REN) Rollenkette-Einfach A+S Renold
A&S 20B-1 Einfach Rollenkette 5M in Box
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:AR20B1X5M
Rubix:2077665
EAN:4042279000523



Dokumente
Produktdetails : 20B-1 A+S 5M (REN) Rollenkette-Einfach A+S Renold
Die Renold A&S Rollenkette ist seit langem bekannt für ihre hohe Qualität, Erschwinglichkeit, Zuverlässigkeit und Leistung. Sie hat einen sehr guten Ruf für ihre ausgezeichnete Verschleißfestigkeit, hohe Ermüdungsbeständigkeit und Haltbarkeit erlangt. Diese Faktoren haben dazu beigetragen, dass Renold A&S die am häufigsten verwendete Kettenmarke in Europa ist.
Standard Ketten: A&S Rollenkette in einer Box
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 31,75 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Kette | 20b-1 |
| Rollendurchmesser | 19,05 mm |
| Innere Breite min. | 19,56 mm |
| Kettenlänge | 5000 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Bolzenlänge | 39,8 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 10,19 mm |
| Art der Platte | rund |
| Laschenhöhe | 26,42 mm |
| Laschendicke | 4,62 mm |
| Bruchkraft min. | 950 kN |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
354,60 € exkl. MwSt.
/ 5 Meter
421,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen