Schnittfeste Handschuhe und Ärmel Ansell 11-251-160NAR, Größe: 16 | Hauptmaterial: Textil | Schnittwiderstandswert: B
Armstulpen 11-251
Siehe technische InformationenReferenzen
Ansell:11-251-160NAR
Rubix:3259141
Hersteller:11251160-N
EAN:10076490450875

Produktdetails : 11-251-16-N-16 Industrielle Armschützer HyFlex
La HyFlex® 11-251 mit INTERCEPT™-Technologie und nahtlosem Strick bietet zuverlässigen Schnittschutz und einen sicheren Sitz dank Daumenschlitz und festem Halt am Bizeps. Der Verzicht auf Silikon reduziert unerwünschte Übertragungen vor dem Lackieren, während der Einsatz recycelter Materialien zu einer geringeren CO₂-Bilanz beiträgt.
Eigenschaften:
Die Armschützer HyFlex® 11-251 schützen den Unterarm bei Arbeiten mit scharfen Kanten, rauen Schnittflächen oder Blechen. Die INTERCEPT™-Technologie sorgt für ein hohes Maß an Schnittfestigkeit. Das Trägermaterial aus HPPE ist nahtlos gestrickt und vermittelt laut Hersteller ein kühles, atmungsaktives Tragegefühl. Der Daumenschlitz hält den Armschützer sicher in Position, während das Band im Bizepsbereich für zusätzlichen Halt am Arm sorgt. Die silikonfreie Ausführung begrenzt die Übertragung von Verunreinigungen auf Metalloberflächen vor dem Lackieren. Die oberen Abschlüsse können rot, schwarz oder hellblau sein, um die verschiedenen verfügbaren Breiten zu kennzeichnen. Die gestrickte Konstruktion erleichtert das Anziehen.
Spezifikationen:
• Feinheit: 15
• Konstruktion: gestrickt, nahtlos
• Trägermaterial: Ansell INTERCEPT™-Technologie auf HPPE-Basis
• Manschettentyp: gestricktes Handgelenk mit Daumenschlitz, Halt am Bizeps
• Latexfrei: ja
• Silikonfrei: ja
• Antistatische Eigenschaft: nein
• Waschtemperatur: 3 Waschgänge bei 40 °C
Normen:
• EN 388 +A1: Leistungsstufe 2X42B (2 = Abrieb, X = Rundschnittprüfung nicht anwendbar, 4 = Weiterreißen, 2 = Durchstich, B = Schnitt nach ISO)
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe und Armschützer
• FDA-Konformität (21 CFR 177.1520 und 21 CFR 177.2600): für den Lebensmittelkontakt geeignet gemäß den vom Hersteller genannten Referenzen
• OEKO-TEX® Standard 100 (CITEVE): frei von Schadstoffen gemäß dem angegebenen Zertifizierungsprotokoll
• REACH-Konformität: Einhaltung der europäischen Chemikalienverordnung
• CE-Kategorie II: Persönliche Schutzausrüstung der mittleren Kategorie
Eigenschaften:
Die Armschützer HyFlex® 11-251 schützen den Unterarm bei Arbeiten mit scharfen Kanten, rauen Schnittflächen oder Blechen. Die INTERCEPT™-Technologie sorgt für ein hohes Maß an Schnittfestigkeit. Das Trägermaterial aus HPPE ist nahtlos gestrickt und vermittelt laut Hersteller ein kühles, atmungsaktives Tragegefühl. Der Daumenschlitz hält den Armschützer sicher in Position, während das Band im Bizepsbereich für zusätzlichen Halt am Arm sorgt. Die silikonfreie Ausführung begrenzt die Übertragung von Verunreinigungen auf Metalloberflächen vor dem Lackieren. Die oberen Abschlüsse können rot, schwarz oder hellblau sein, um die verschiedenen verfügbaren Breiten zu kennzeichnen. Die gestrickte Konstruktion erleichtert das Anziehen.
Spezifikationen:
• Feinheit: 15
• Konstruktion: gestrickt, nahtlos
• Trägermaterial: Ansell INTERCEPT™-Technologie auf HPPE-Basis
• Manschettentyp: gestricktes Handgelenk mit Daumenschlitz, Halt am Bizeps
• Latexfrei: ja
• Silikonfrei: ja
• Antistatische Eigenschaft: nein
• Waschtemperatur: 3 Waschgänge bei 40 °C
Normen:
• EN 388 +A1: Leistungsstufe 2X42B (2 = Abrieb, X = Rundschnittprüfung nicht anwendbar, 4 = Weiterreißen, 2 = Durchstich, B = Schnitt nach ISO)
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe und Armschützer
• FDA-Konformität (21 CFR 177.1520 und 21 CFR 177.2600): für den Lebensmittelkontakt geeignet gemäß den vom Hersteller genannten Referenzen
• OEKO-TEX® Standard 100 (CITEVE): frei von Schadstoffen gemäß dem angegebenen Zertifizierungsprotokoll
• REACH-Konformität: Einhaltung der europäischen Chemikalienverordnung
• CE-Kategorie II: Persönliche Schutzausrüstung der mittleren Kategorie
Stärken
• Reduzierung des Schnittrisikos durch die INTERCEPT™-Technologie
• Hoher Tragekomfort auch bei längerem Einsatz dank atmungsaktiver HPPE-Masche und nahtlosem Strick, der Bewegungen unterstützt
• Hohe Stabilität bei der Arbeit durch Daumenschlitz und Bizepshalt, die ein Verrutschen begrenzen
• Minimierung von Übertragungen vor dem Lackieren durch die silikonfreie Ausführung, ideal bei der Vorbereitung von Metallteilen
• Hoher Tragekomfort auch bei längerem Einsatz dank atmungsaktiver HPPE-Masche und nahtlosem Strick, der Bewegungen unterstützt
• Hohe Stabilität bei der Arbeit durch Daumenschlitz und Bizepshalt, die ein Verrutschen begrenzen
• Minimierung von Übertragungen vor dem Lackieren durch die silikonfreie Ausführung, ideal bei der Vorbereitung von Metallteilen
Anwendungen
Dieser schnittfeste Armschützer wird in Blechbearbeitungs-, Montage- und Instandhaltungswerkstätten eingesetzt, insbesondere bei Arbeiten wie Stanzen, Handhabung von Blechen oder Blechpaneelen, Umgang mit Bauteilen mit scharfen Kanten oder rauen Oberflächen sowie bei der Handhabung von Struktur- und Karosseriekomponenten. Er wird außerdem bei Tätigkeiten wie Inspektion, Sortierung, Kontrolle, Markierung oder Nacharbeit eingesetzt sowie bei Glasreparatur und -austausch, beim Einstellen von Systemen, Schrauben und beim Ausrichten von Paneelen oder Bauteilen. Diese Anwendungen finden sich in den Bereichen Metallurgie, Automobilindustrie, Industrieausrüstung und Investitionsgüter.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | haben ärmel |
|---|---|
| Größe | 16 |
| Schnittwiderstandswert | b |
| Hauptmaterial | textil |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
| Farbe | grau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage