Referenzen
Rubix-DE:35443
Rubix:1545143
Hersteller:35443
Produktdetails : 9914590135 Arbeitsleuchte NOVA 5KC+R COB-LED Scangr
Arbeitsleuchte DualsystemNOVA 6K C+R 600-6000Lumen SCANGRIP
Akku-LED-Arbeitsleuchte NOVA 6K C+R Ausführung: Besonders schlankes, bruch- und schlagfestes sowie wasserdichtes Aluminiumgehäuse mit Gummimantel. Spezielle COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung sowie eine 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen LEDs. Dimmfunktion ermöglicht die Lichteinstellung in 5 Stufen. Durch den verstellbaren Standfuß in beliebigem Winkel aufstellbar, der Standfuß kann aber auch als Aufhängung benutzt werden. Abstrahlwinkel 100° bis 120°, Arbeitstemperatur von -10 °C bis +40 °C. Mit Anzeige der Akkukapazität und verbleibenden Betriebsdauer.
Akku-LED-Arbeitsleuchte NOVA 6K C+R Ausführung: Besonders schlankes, bruch- und schlagfestes sowie wasserdichtes Aluminiumgehäuse mit Gummimantel. Spezielle COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung sowie eine 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen LEDs. Dimmfunktion ermöglicht die Lichteinstellung in 5 Stufen. Durch den verstellbaren Standfuß in beliebigem Winkel aufstellbar, der Standfuß kann aber auch als Aufhängung benutzt werden. Abstrahlwinkel 100° bis 120°, Arbeitstemperatur von -10 °C bis +40 °C. Mit Anzeige der Akkukapazität und verbleibenden Betriebsdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 85131000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
237,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
282,63 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

