9917290030 LED-Arbeitsleuchte Punktstrahler 90 Grad 200Lumen dimmbar
LED-Arbeitsleuchte
Siehe technische InformationenReferenzen
Bauer & Böcker:900/49D
Rubix:2933962
Hersteller:900/49D
Produktdetails : 9917290030 LED-Arbeitsleuchte Punktstrahler 90 Grad 200Lumen dimmbar
LED-Arbeitsleuchte Punktstrahler 90°, mit Dimmer
Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenfuß. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.
Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenfuß. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.
Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenfuß. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.
LED-Arbeitsleuchte Punktstrahler 90 Grad 200Lumen dimmbar Bauer + Böcker
LED-Arbeitsleuchte Punktstrahler 90°, mit Dimmer Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenfuß. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung. Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenfuß. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.
LED-Arbeitsleuchte Punktstrahler 90°, mit Dimmer Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenfuß. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung. Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenfuß. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 2,5 W |
|---|---|
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std