9914590335 Akku-Arbeitsleuchte NOVA 2 CONNECT 200-2000Lumen ohne Akku
Akku-Arbeitsleuchte
Siehe technische InformationenReferenzen

Produktdetails : 9914590335 Akku-Arbeitsleuchte NOVA 2 CONNECT 200-2000Lumen ohne Akku
Eine leistungsstarke, kompakte, Universalarbeitsleuchte für den professionellen Anwender.
Produkteigenschaften:
• Abstrahlwinkel von 110°
• COB-LED-Hochleistungstechnologie
• Eingebaute Dimmfunktion mit fünf verschiedenen Lichtstufen
• Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit kann angeschlossen werden
• Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten
• Kompatibel mit dem METABO/CAS Akkusystem 18-V und alle anderen 18/20-V-Akku's unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR
• Flexible Stütze und eingebauter Hake
• Eingebaute Powerbank mit USB-Buchse
• Gehäuse aus Alu-Spritzguss
• Staub- und wasserdicht (IP30)
Lieferumfang: Leuchte, integrierter Reserveakku, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
| Leistung | 16 W |
|---|---|
| Spannung | 18/20 V |
| Modell | nova 2 connect |
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
