07109-860-1403 GR. XL WARNORANGE/GRÜN Arbeitsjacke Cameta 65% PE/35% BW
Arbeitsjacke Cameta orange/grün
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:07109-860-1403-XL
Rubix:1535897
EAN:5707209573407

Produktdetails : 07109-860-1403 GR. XL WARNORANGE/GRÜN Arbeitsjacke Cameta 65% PE/35% BW
Teflon®-Behandlung macht das Produkt schmutzabweisend und gewährleistet so hohe Sichtbarkeit, strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes, individuelle Anpassung durch regulierbaren Bund, Stehkragen, zwei verschiedene Brusttaschen, eine mit Patte und D-Ring und eine mit senkrechtem Reißverschluss
Mascot CAMETA Arbeitsjacke orange/grün Gr. XL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 980 g |
|---|---|
| Farbe | orange |
| Größe | xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | grün |
| Grammatur | 290 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Zolltarifcode | 62033310 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage