7186 WEISS 46.4X27.4X13.3CM Toilet Tissue Spender Zentralentnahme /Jumbo

Aquarius™ Toilet Tissue Spender - Zentralentnahme Jumbo Rollen weiß

Siehe technische Informationen

Referenzen

Kimberly-Clark:7186
Rubix:3307183
EAN:5033848042012
brand logo

Technische Zusammenfassung

Hauptmaterialplastik

Produktdetails : 7186 WEISS 46.4X27.4X13.3CM Toilet Tissue Spender Zentralentnahme /Jumbo


Schaffen Sie ein hygienisches und koordiniertes Waschraumerlebnis mit dem KCP Aquarius™ ToPa-Spender, der perfekt mit der bekannten und bewährten Marke Scott® harmoniert. Diese Toilettenpapierspender unterstützen hohe Hygienestandards und bieten eine konsistente Waschraum-Hygienelösung für Ihre Anforderungen an die Arbeitsplatzhygiene. Der Aquarius™ Mini Toilettenpapier Spender für zwei Rollen mit Zentralentnahme bietet maximale Hygiene ohne Kompromisse bei der Effizienz. Dieser weiße Wc Papierspender gehört zum koordinierten Aquarius™ Waschraumsortiment und ist für die Kombination mit Scott® Control™ Toilettenpapierrollen 8591 für die Zentralentnahme ausgelegt. Die weiße Farbe bietet eine Alternative zur schwarzen Farbe, um Ihre Waschraumgestaltung zu ergänzen oder bei Bedarf hohen Kontrast für eine einfache Bedienung zu bieten. Der Kimberly Clark Spender verfügt über ein kontrolliertes Einzelblattabgabesystem und erhöht somit die Effizienz. Dies trägt dazu bei, den Verbrauch zu kontrollieren, Abfall zu reduzieren und unnötige Kosten zu senken sowie die Umweltauswirkungen zu minimieren, indem der Bedarf an Rohstoffen, Lagerung und Transport reduziert wird. Die hohe Kapazität dieses Kimberly Clark Aquarius™ Toilettenpapierspenders sorgt dafür, dass der Zeitaufwand für das Nachfüllen geringer ist und dass keine Versorgungsengpässe auftreten. Damit bleibt auch mehr Zeit für wichtige Reinigungsaufgaben zur Verbesserung der Arbeitsplatzhygiene. Dieser Klopapier Spender bietet Platz für zwei Rollen und ermöglicht es, jede Rolle vor dem Wechsel vollständig zu leeren, wodurch der Abfall an übrig gebliebenen Rollen minimiert wird. Der Toilettenpapier-Spender für Rollen mit doppelter Zentralentnahme verfügt über die höchste Kapazität auf dem Markt und ist damit ideal für stark frequentierte Waschräume. Der Aquarius™ Mini Toilettenpapierspender für zwei Rollen mit Zentralentnahme ist unser hygienischster Toilettenpapierspender. Der Wc Papier Spender ist voll eingeschlossen, sodass die Rollen gegen Kreuzkontamination geschützt sind und jeweils nur die gerade verwendeten Blätter berührt werden. Dies fördert maßgeblich die Waschraumhygiene. Unsere berührungsfreien Spender reduzieren das Risiko von Kreuzkontaminationen. Das glatte, abgerundete Hochglanzdesign dieses Toilettenpapierspenders ist ohne Schmutzfallen und ermöglicht so eine einfache Reinigung und verbesserte Waschraumhygiene. Das patentierte Kimberly Clark Aquarius System mit zwei Ausgängen ermöglicht den unabhängigen Wechsel einer Toilettenpapierrolle mit Zentralentnahme, ohne dass die andere Rolle blockiert wird. Dies erzielt maximale Effizienz und verringert Abfall. Perfekt für kleine Räume: Durch das flache Design ragt dieser wandmontierte KCP Aquarius Topa-spender mit Zentralentnahme nur 133 mm in die Kabine herein und ist robust, abschließbar und feuerbeständig. Dieser weiße Toilettenpapierspender ist nur für den Einsatz mit dem Scott® Control™ Mini Toilettenpapier 8591 mit doppelter Zentralentnahme geeignet, das ihn perfekt ergänzt und Hygiene und Effizienz fördert. Die Abmessungen des Aquarius™ Mini Toilettenpapierspenders mit doppelter Zentralentnahme beträgt 46,4 cm (L) x 27,4 cm (B) x 13,3 cm (T).
Der KCP Aquarius™ ToPa-Spender mit doppelter Zentralentnahme bietet maximale Hygiene und Effizienz. Unser hygienischster Toilettenpapierspender – voll eingeschlossen u. geschützt vor Kreuzkontamination – robust, abschließbar und ideal für stark frequentierte Waschräume.

Technische Informationen


Attribute
Hauptmaterialplastik
25,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,11 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen