845331 DOUBLE ZIP GR. 2XL BLAU Arbeitsoverall 100 % BW Doppelreissverschluss

Anzug mit 2 Reißverschlüssen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:845331
Rubix:3237664
Hersteller:845331
EAN:3660338076206
845331 DOUBLE ZIP GR. 2XL BLAU Arbeitsoverall 100 % BW Doppelreissverschluss

Technische Zusammenfassung

Farbeblau
Größe4
Hauptmaterialbaumwolle
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 845331 DOUBLE ZIP GR. 2XL BLAU Arbeitsoverall 100 % BW Doppelreissverschluss


Der 2-ZIP Overall aus 100 % Baumwolle der Marke GISS ist ein hochwertiges Arbeitskleidungsstück, das speziell für Profis entwickelt wurde, die Wert auf Komfort, Funktionalität und Langlebigkeit legen. Gefertigt aus robustem, schwerem Baumwollköper überzeugt er durch eine hohe Strapazierfähigkeit und gute Atmungsaktivität. Sein modernes, praxisorientiertes Design mit zwei eingespritzten Reißverschlüssen auf der Vorderseite ermöglicht ein schnelles An- und Ausziehen und sorgt gleichzeitig für maximale Bewegungsfreiheit im Arbeitsalltag.

Eigenschaften:
Dieser Overall wird aus schwerem Baumwollköper mit einem Gewicht von 320 g/m² gefertigt – ein Gewebe, das für seine Robustheit und lange Lebensdauer bekannt ist.
Zwei 10 mm starke, eingespritzte Frontreißverschlüsse mit Metall-Schiebern erleichtern das An- und Ausziehen erheblich. Ein elastischer Bund im Rückenbereich sorgt für eine ergonomische Passform und folgt jeder Bewegung. Für eine praktische Aufbewahrung bietet der Overall zwei aufgesetzte Fronttaschen, eine Brusttasche mit Klettverschlussklappe auf der linken Seite sowie eine Meterstabtasche am rechten Bein. Zwei durch Klett verschließbare Eingriffe ermöglichen zusätzlichen Zugriff, ohne den Schutz zu beeinträchtigen. Der Stehkragen, sowie mit Klett verstellbare Ärmelbündchen und Beinabschlüsse, erhöhen den Tragekomfort und die Funktionalität, selbst unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen.

Spezifikationen:
• Hauptmaterial: 100 % schwerer Baumwollköper
• Flächengewicht: 320 g/m²
• Farbe: Bugatti-Blau
• Verschluss: Doppelreißverschluss (10 mm, eingespritzt, mit Metallschieber)
• Elastischer Bund im Rücken
• 2 aufgesetzte Fronttaschen
• 1 Brusttasche mit Klettverschlussklappe
• 2 Eingriffe mit Klettverschluss
• 1 Meterstabtasche am rechten Bein
• Verstellbare Ärmelbündchen und Beinabschlüsse mit Klett
• Stehkragen
• 5-Faden-Verarbeitung

Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe, die sich auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert hat. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an zuverlässigen Sicherheitsprodukten. Ziel der Marke ist es, sichere und preislich wettbewerbsfähige Lösungen bereitzustellen, ohne Kompromisse bei Schutz und Tragekomfort einzugehen. Dank ihres Engagements für Innovation und Benutzerfreundlichkeit sowie der Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit gewährleistet GISS eine erstklassige Verfügbarkeit und Erreichbarkeit ihrer Produkte – perfekt zugeschnitten auf die vielfältigen Anforderungen von Unternehmen in ganz Europa.

Stärken

• Doppelreißverschluss für schnelles An- und Ausziehen
• Robuster, strapazierfähiger Baumwollstoff mit hohem Tragekomfort
• Zahlreiche praktische und gut erreichbare Taschen
• Ergonomische Passform dank elastischem Bund
• Praktische Eingriffe mit Klettverschluss
• Verstellbare Ärmel- und Beinabschlüsse für optimalen Sitz
• Stehkragen für besseren Nackenschutz

Anwendungen

Dieser Schutzoverall eignet sich ideal für Fachkräfte aus den Bereichen Wartung, Bau, Fertigung und Logistik. Dank seines hohen Tragekomforts und seiner Widerstandsfähigkeit ist er perfekt für den Einsatz in Werkstätten, Lagern, auf Baustellen oder bei technischen Einsätzen geeignet. Er bietet zudem einen zuverlässigen Basisschutz gegen Schmutz und Abnutzung der persönlichen Kleidung bei allgemeinen Tätigkeiten.

Technische Informationen


Attribute
Farbeblau
Größe4
Hauptmaterialbaumwolle
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Werkstoff100 % baumwolle
Grammatur320 g/m²
449,80 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
535,26 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Größe