149400 GR. L BLAU Arbeitsoverall 100 % BW 320 g/qm Basic-Line

Arbeitsoverall 100% Baumwolle

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:149400
Rubix:3237647
EAN:3660338016073
149400 GR. L BLAU Arbeitsoverall 100 % BW 320 g/qm Basic-Line

Technische Zusammenfassung

Farbeblau
Größe2
Hauptmaterialbaumwolle
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 149400 GR. L BLAU Arbeitsoverall 100 % BW 320 g/qm Basic-Line


Die GISS-Arbeitskombination ist ein professionelles Kleidungsstück, das speziell für die Anforderungen industrieller Umgebungen entwickelt wurde. Hergestellt aus 100 % Baumwolle, überzeugt sie durch eine hohe Atmungsaktivität und gleichzeitig hervorragende Strapazierfähigkeit.

Eigenschaften:
Der GISS-Overall besteht aus robustem Baumwollköper mit einem Gewicht von 320 g/m², was für eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung sorgt. Der doppelläufige Metallreißverschluss erleichtert das An- und Ausziehen. Ein elastischer Bund im Rückenbereich garantiert einen optimalen Sitz, auch bei intensiven Bewegungen. Die gerade geschnittenen Ärmelabschlüsse ermöglichen ein natürliches Tragen ohne einzuengen. Ausgestattet ist der Overall mit zwei aufgesetzten Brusttaschen mit Metallreißverschluss, zwei aufgesetzten Seitentaschen, einer Zollstocktasche am rechten Bein sowie einer Gesäßtasche und somit ideal für die griffbereite Aufbewahrung von Werkzeugen und wichtigen Utensilien.

Spezifikationen:
• Material: 100 % Baumwollköper
• Grammatur: 320 g/m²
• Hauptverschluss: doppelläufiger Metallreißverschluss
• Bund: elastisch im Rückenbereich
• Ärmelabschlüsse: gerade
• Taschen: 2 Brusttaschen mit Metallreißverschluss, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 1 Zollstocktasche (rechtes Bein), 1 Gesäßtasche
• Ausrüstung: SANFOR-Ausrüstung gegen Einlaufen

Markeninformationen:
GISS ist eine Exklusivmarke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf die Bereitstellung hochwertiger Persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopfschutz über Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Das Hauptziel von GISS ist es, die Sicherheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten und gleichzeitig ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. So können Unternehmen ihre Kosten senken, ohne Abstriche bei der Sicherheit zu machen. Alle Produkte werden nach strengen Zertifizierungsnormen entwickelt und erfüllen die europäischen Anforderungen. Zudem zeichnet sich GISS durch innovative Lösungen aus, wie bequeme Einwegmasken oder Schutzbrillen mit kratz- und beschlagfester Beschichtung, welche den Schutz und das Wohlbefinden der Anwender zusätzlich verbessern.

Stärken

• Hohe Verschleißfestigkeit durch 320 g/m² Gewebe
• SANFOR-Ausrüstung für Waschstabilität
• Optimaler Komfort dank elastischem Rückenbund und geraden Ärmelabschlüssen
• Praktischer Reißverschluss mit zwei Läufern
• Zahlreiche funktionelle Taschen für Werkzeuge

Anwendungen

Dieser Arbeitsanzug eignet sich besonders für Fachkräfte in Industrie, Instandhaltung, Bauwesen und technischen Dienstleistungen. Er ist ideal für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen, in denen Komfort, Robustheit und Funktionalität unverzichtbar sind. Dank seiner Alltagstauglichkeit bietet er optimalen Schutz und volle Bewegungsfreiheit.

Technische Informationen


Attribute
Farbeblau
Größe2
Hauptmaterialbaumwolle
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Werkstoff100 % baumwolle
Grammatur320 g/m²
335,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
399,72 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Größe