854983 GR. L GRAU Arbeitsoverall 65 % BW/ 35 % Polyester 300 g/qm

ARBEITSOVERALL Baumwolle/Polyester

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:854983
Rubix:3237946
EAN:3660338104992
854983 GR. L GRAU Arbeitsoverall 65 % BW/ 35 % Polyester 300 g/qm

Technische Zusammenfassung

Farbegrau
Größe2
Hauptmaterialbaumwolle
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 854983 GR. L GRAU Arbeitsoverall 65 % BW/ 35 % Polyester 300 g/qm


Der blaue Arbeitsoverall aus Baumwolle und Polyester von GISS wurde für höchsten Tragekomfort, Strapazierfähigkeit und Alltagstauglichkeit entwickelt. Dank des hochwertigen Mischgewebes aus 65 % Baumwolle und 35 % Polyester vereint er Weichheit, Langlebigkeit und eine einfache Pflege. Ideal für den täglichen Einsatz eignet sich dieser Overall perfekt für industrielle Umgebungen, Werkstätten und allgemeine handwerkliche Arbeiten.

Eigenschaften:
Dieser Overall überzeugt durch seinen funktionalen Schnitt und zahlreiche praktische Taschen. Der robuste Metall-Frontverschluss sorgt für eine lange Lebensdauer, während der Stehkragen einen professionellen Look verleiht. Zwei Brusttaschen mit Metallverschluss, zwei Einschubtaschen, eine Gesäßtasche auf der rechten Seite und eine Meterstabtasche am rechten Bein bieten durchdachte Aufbewahrungsmöglichkeiten. Der elastische Rückenbund und gerade geschnittene Ärmel garantieren Bewegungsfreiheit und angenehmen Tragekomfort über den ganzen Arbeitstag hinweg.

Spezifikationen:
• Materialzusammensetzung: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester
• Stoffgewicht: 300 g/m²
• Frontverschluss aus Metall
• 2 Brusttaschen mit Metallverschluss
• 2 Einschubtaschen
• 1 Gesäßtasche auf der rechten Seite
• 1 Meterstabtasche am rechten Bein
• Stehkragen
• Elastischer Rückenbund
• Gerade Ärmelabschlüsse
• Versetzter Armausschnitt + 5ls
• Waschbar bei 60 °C, Bügeltemperatur max. 150 °C

Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopf- und Handschutz über Sicherheitsschuhe bis hin zu Arbeitskleidung. Das Hauptziel von GISS ist es, die Sicherheit von Mitarbeitenden zu gewährleisten und gleichzeitig ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten, sodass Unternehmen ihre Kosten senken können, ohne bei der Sicherheit Kompromisse einzugehen. Alle Produkte werden nach strengen Zertifizierungsstandards entwickelt und entsprechen den europäischen Anforderungen.

Stärken

• Sehr hohe Formstabilität auch nach häufigem Waschen
• Ausgezeichnete Farbechtheit über lange Zeit
• Atmungsaktives Gewebe (wärmer im Winter und kühler im Sommer als 100 % Baumwolle)
• Weicher und robuster durch die Baumwoll-Polyester-Mischung
• Schrumpfarm ausgerüstet für eine längere Lebensdauer
• Verbesserte Wasser- und Ölabweisung dank wasserabweisender Behandlung

Anwendungen

Dieser Overall ist die ideale Wahl für Fachkräfte in Werkstätten, im Wartungsbereich, in der Leichtindustrie sowie im Baugewerbe.

Technische Informationen


Attribute
Farbegrau
Größe2
Hauptmaterialbaumwolle
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Werkstoff65% baumwolle / 35% polyester
Grammatur300 g/m²
383,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
456,72 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Farbe

Größe