Referenzen
SMC:MXQ6L-30Z
Rubix:3075153

Technische Zusammenfassung
| Typ | geführter zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 6 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
Dokumente
Produktdetails : MXQ6L-30Z Schlitteneinheit
Der MXQ-Präzisionsschlitten eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen eng gehaltene Parallelität und rechtwinklige Spezifikationen erforderlich sind. Der Tisch und die Lagerführung sind in einem einzigen, präzise bearbeiteten Teil aus gehärtetem Edelstahl integriert. Dies minimiert die bei der Montage mehrerer Teile auftretenden Toleranzen und ermöglicht eine Höhentoleranz von +/-0,05 mm. Das Lager ist eine umlaufende Linearführung in einem Gehäuse aus Edelstahl.
MXQ*Z, Pneumatischer Kompaktschlitten, Höhenkompatible Ausführung (Neue Serie)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 34x96x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 160 g |
| Typ | geführter zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 6 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Baugröße | 6 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
435,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
518,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen