MXQ20-10Z Schlitteneinheit

Antriebe mit Führung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MXQ20-10Z
Rubix:3075071
MXQ20-10Z Schlitteneinheit

Technische Zusammenfassung

Typgeführter zylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MXQ20-10Z Schlitteneinheit


Der MXQ-Präzisionsschlitten eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen eng gehaltene Parallelität und rechtwinklige Spezifikationen erforderlich sind. Der Tisch und die Lagerführung sind in einem einzigen, präzise bearbeiteten Teil aus gehärtetem Edelstahl integriert. Dies minimiert die bei der Montage mehrerer Teile auftretenden Toleranzen und ermöglicht eine Höhentoleranz von +/-0,05 mm. Das Lager ist eine umlaufende Linearführung in einem Gehäuse aus Edelstahl.
MXQ*Z, Pneumatischer Kompaktschlitten, Höhenkompatible Ausführung (Neue Serie)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)75x114x46 mm
Bruttogewicht870 g
Typgeführter zylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub10 mm
Baugröße20
HerkunftslandJP
517,06 exkl. MwSt.
/ Stück
615,30 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen