TRBU1208BU-100 Schlauch, Doppelwandig, schwer entflammbar, blau

Antistatik-Polyurethan-Schlauch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:TRBU1208BU-100
Rubix:2216213
TRBU1208BU-100 Schlauch, Doppelwandig, schwer entflammbar, blau

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser12 mm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TRBU1208BU-100 Schlauch, Doppelwandig, schwer entflammbar, blau


Die doppelwandigen Schläuche der Serie TRB sind flammenbeständig und geeignet für den Druckluft- und Wasseranschluss in Umgebungen, wo ein Funkenflug durch Punktschweißen usw. auftreten kann. Die doppelwandige Ausführung verwendet flammenbeständigen Kunststoff (Brennbarkeitsklasse UL-94 V-0) für die Außenwand. Die Serie TRB ist in verschiedenen Farben erhältlich. 100-m-Rollen sind in allen Farben erhältlich.
TRBU, schwer entflammbarer, doppelwandiger Polyurethan-Schlauch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1500 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser12 mm
Farbeblau
Werkstoffpolyurethan (innenschläuche); pvc (außenschicht)
Rollenlänge100 m
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
1.001,11 exkl. MwSt.
/ Stück
1.191,32 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage