S 8X6 BIPOLYMER BLAU RL 25M Schlauch, Bipolymer, kalibriert, blau, 8x6, 25m
BI-POLYMER-SCHLÄUCHE (BI-PO)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:846242
Rubix:3049781
EAN:3660338081309

Dokumente
Produktdetails : S 8X6 BIPOLYMER BLAU RL 25M Schlauch, Bipolymer, kalibriert, blau, 8x6, 25m
MECALINE Bi-Polymer-Schläuche sind eine Innovation, in welche in einem Produkt die besten Eigenschaften von Polyurethan und Polyamid vereint sind. Eine exklusive Rezeptur von Co-Polymeren, die dem Schlauch hohe Flexibilität und Knickverhalten, eine sehr gute Formbeständigkeit, gute Hydrolysebeständigkeit, gute chemische Beständigkeit und ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +100 °C verleiht.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Farbe | blau |
| Werkstoff | bi-po |
| Rollenlänge | 25 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,02 € exkl. MwSt.
/ Rolle
42,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std