TUZ1065BU-20 Schlauch, Polyurethan, abriebfest, blau

Verschleißfeste Schläuche

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:TUZ1065BU-20
Rubix:2184538
Hersteller:TUZ1065BU-20
EAN:3618036608571
TUZ1065BU-20 Schlauch, Polyurethan, abriebfest, blau

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6,5 mm
Außendurchmesser10 mm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TUZ1065BU-20 Schlauch, Polyurethan, abriebfest, blau


Anwendungen mit beweglichen Komponenten
TUZ, Verschleißfester Schlauch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1102 g
Innendurchmesser6,5 mm
Außendurchmesser10 mm
Farbeblau
Werkstoffpolyurethan
Rollenlänge20 m
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
73,95 exkl. MwSt.
/ Stück
88,00 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage