TU0604C-100 Schlauch, Polyurethan, transparent
Polyurethan-Schlauchserie Tu
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:TU0604C-100
Rubix:950282
Hersteller:TU0604C-100

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Farbe | transparent |
Produktdetails : TU0604C-100 Schlauch, Polyurethan, transparent
Die Serie TU stellt einen neuen Qualitätsstandard für Polyurethan-Schläuche mit Abmessungen in Metern dar. Die Serie TUH Hartpolyurethanschläuche ist in zwei Modellen erhältlich: eine als Standardausführung und eine als Hochdruckausführung und die Serie TUS enthält Schläuche aus Polyamid.
TU, Polyurethan-Schlauch, metrisch
Stärken
•Extrem flexibel
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Farbe | transparent |
| Werkstoff | polyurethan |
| Rollenlänge | 100 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std