TRBU0805B-100 Schlauch, Doppelwandig, schwer entflammbar, schwarz

Antistatik-Polyurethan-Schlauch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:TRBU0805B-100
Rubix:2212816
Hersteller:TRBU0805B-100
EAN:3618036618655
TRBU0805B-100 Schlauch, Doppelwandig, schwer entflammbar, schwarz

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser8 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TRBU0805B-100 Schlauch, Doppelwandig, schwer entflammbar, schwarz


Die doppelwandigen Schläuche der Serie TRB sind flammenbeständig und geeignet für den Druckluft- und Wasseranschluss in Umgebungen, wo ein Funkenflug durch Punktschweißen usw. auftreten kann. Die doppelwandige Ausführung verwendet flammenbeständigen Kunststoff (Brennbarkeitsklasse UL-94 V-0) für die Außenwand. Die Serie TRB ist in verschiedenen Farben erhältlich. 100-m-Rollen sind in allen Farben erhältlich.
TRBU, schwer entflammbarer, doppelwandiger Polyurethan-Schlauch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1020 g
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser8 mm
Farbeschwarz
Werkstoffpolyurethan (innenschläuche); polyolefin (außenschicht)
Rollenlänge100 m
HerkunftslandJP
548,04 exkl. MwSt.
/ Stück
652,17 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage