T1613W-20 Schlauch, Polyamid, weiss

Polyamid-Standardschlauch, Standard – T

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:T1613W-20
Rubix:2202547
Hersteller:00028516
EAN:3618036144703
T1613W-20 Schlauch, Polyamid, weiss
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser13 mm
Außendurchmesser16 mm
Farbeweiß
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : T1613W-20 Schlauch, Polyamid, weiss


Allgemeine Luftschläuche der metrischen Serie T, Typ Nylon, werden in 6 verschiedenen Farben angeboten. Die Serie T ist in den Rollengrößen 20m und 100m erhältlich. Die 100-Meter-Rollen sind standardmäßig nur in Schwarz und Weiß erhältlich.
T, Polyamid-Schlauch metrisch

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x440x320 mm
Bruttogewicht1500 g
Innendurchmesser13 mm
Außendurchmesser16 mm
Farbeweiß
Werkstoffnylon 12
Rollenlänge20 m
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,22 exkl. MwSt.
/ Stück
178,76 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage