Referenzen
Donghua:08A-1 K
Rubix:1338300

Produktdetails : 08A-1 K (DH) Glied gekröpft mit Splint 12 (L)
Donghua High Quality Kette – Präzisions-Rollenkette in bewährter Premiumqualität für zuverlässigen Einsatz im Standard- und Industriebereich. Bietet hohe Laufgenauigkeit, solide Verschleißfestigkeit und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Gekröpftes Glied mit Splint 08A-1 DIN L
Stärken
Bewährte Qualität mit zuverlässiger Performance und ausgewogenem Verhältnis aus Festigkeit, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 08a-1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Gewicht | 620 g |
| Rollendurchmesser | 7,95 mm |
| Typ | gekröpftes glied mit splint 12(l) |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
